曜日別特売

耐切創腕カバー Fレベル(ロング)

耐切創腕カバー Fレベル(ロング) - 天牛(富士手袋工業)耐切創腕カバー Fレベル(ロング) - 天牛(富士手袋工業)耐切創腕カバー Fレベル(ロング) - 天牛(富士手袋工業)耐切創腕カバー Fレベル(ロング) - 天牛(富士手袋工業)耐切創腕カバー Fレベル(ロング) - 天牛(富士手袋工業)耐切創腕カバー Fレベル(ロング) - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28内容量1双
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分御注意の上、使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066551394430
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06655139
2025-11-25
用途: 山での作業時の腕の保護
有限会社吾嬬製作所

まだ実際には使用していないので、実用性等の評価は出来ませんが価格・重量・柔軟性・肌触りなどは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする