ROUND ONI
S-03 T/C半袖ツナギ
T/C素材の春夏バリューアイテム(半袖タイプ)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06643266
S-03
ブルー
5L
134
86
104
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06643275
S-03
グリーン
5L
134
86
104
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06643291
S-03
サックス
5L
134
86
104
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06643300
S-03
ネイビー
5L
134
86
104
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06643309
S-03
チャコールグレー
5L
134
86
104
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06643318
S-03
ライトグレー
5L
134
86
104
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06643327
S-03
ブルー
BL
120
78
110
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643336
S-03
ブルー
BLL
130
80
120
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643345
S-03
ブルー
B3L
140
82
130
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643361
S-03
ブルー
B4L
150
84
140
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643370
S-03
グリーン
BL
120
78
110
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643379
S-03
グリーン
BLL
130
80
120
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643388
S-03
グリーン
B3L
140
82
130
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643397
S-03
グリーン
B4L
150
84
140
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643406
S-03
サックス
BL
120
78
110
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643415
S-03
サックス
BLL
130
80
120
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643431
S-03
サックス
B3L
140
82
130
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643440
S-03
サックス
B4L
150
84
140
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643449
S-03
ネイビー
BL
120
78
110
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643458
S-03
ネイビー
BLL
130
80
120
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643467
S-03
ネイビー
B3L
140
82
130
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643476
S-03
ネイビー
B4L
150
84
140
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643485
S-03
チャコールグレー
BL
120
78
110
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643501
S-03
チャコールグレー
BLL
130
80
120
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643510
S-03
チャコールグレー
B3L
140
82
130
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643519
S-03
チャコールグレー
B4L
150
84
140
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643528
S-03
ライトグレー
BL
120
78
110
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643537
S-03
ライトグレー
BLL
130
80
120
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643546
S-03
ライトグレー
B3L
140
82
130
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643555
S-03
ライトグレー
B4L
150
84
140
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643571
S-03
ブルー
S
110
74
80
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643580
S-03
ブルー
M
114
76
84
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643589
S-03
ブルー
L
118
78
88
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643598
S-03
ブルー
LL
122
80
92
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643607
S-03
ブルー
3L
126
82
96
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643616
S-03
グリーン
S
110
74
80
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643625
S-03
グリーン
M
114
76
84
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643641
S-03
グリーン
L
118
78
88
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643650
S-03
グリーン
LL
122
80
92
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643659
S-03
グリーン
3L
126
82
96
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643668
S-03
サックス
S
110
74
80
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643677
S-03
サックス
M
114
76
84
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643686
S-03
サックス
L
118
78
88
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643695
S-03
サックス
LL
122
80
92
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643711
S-03
サックス
3L
126
82
96
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643720
S-03
ネイビー
S
110
74
80
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643729
S-03
ネイビー
M
114
76
84
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643738
S-03
ネイビー
L
118
78
88
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643747
S-03
ネイビー
LL
122
80
92
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
06643756
S-03
ネイビー
3L
126
82
96
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ