曜日別特売

S-02 COTTON100%半袖ツナギ

S-02 COTTON100%半袖ツナギ - ROUND ONIS-02 COTTON100%半袖ツナギ - ROUND ONIS-02 COTTON100%半袖ツナギ - ROUND ONI

COTTON100%の春夏バリューアイテム(半袖タイプ)

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。種別半袖つなぎ混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100袖丈半袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全33種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06649119S-02ブルー5L13486104
11,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
06649128S-02ライトグレー5L13486104
11,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
06649137S-02スレートブルー5L13486104
11,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
06649146S-02ブルーBL12078110
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649155S-02ブルーBLL13080120
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649171S-02ブルーB3L14082130
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649180S-02ブルーB4L15084140
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649189S-02ライトグレーBL12078110
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649198S-02ライトグレーBLL13080120
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649207S-02ライトグレーB3L14082130
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649216S-02ライトグレーB4L15084140
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649225S-02スレートブルーBL12078110
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649241S-02スレートブルーBLL13080120
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649250S-02スレートブルーB3L14082130
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649259S-02スレートブルーB4L15084140
11,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06649268S-02ブルーS1107480
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649277S-02ブルーM1147684
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649286S-02ブルーL1187888
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649295S-02ブルーLL1228092
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649311S-02ブルー3L1268296
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649320S-02ライトグレーS1107480
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649329S-02ライトグレーM1147684
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649338S-02ライトグレーL1187888
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649347S-02ライトグレーLL1228092
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649356S-02ライトグレー3L1268296
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649365S-02スレートブルーS1107480
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649381S-02スレートブルーM1147684
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649390S-02スレートブルーL1187888
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649399S-02スレートブルーLL1228092
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649408S-02スレートブルー3L1268296
9,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
06649417S-02ブルー4L13084100
10,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
06649426S-02ライトグレー4L13084100
10,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
06649435S-02スレートブルー4L13084100
10,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする