曜日別特売

PS-105 半袖ツナギ

PS-105 半袖ツナギ - ROUND ONIPS-105 半袖ツナギ - ROUND ONIPS-105 半袖ツナギ - ROUND ONIPS-105 半袖ツナギ - ROUND ONI

汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏半袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、2WAY衿採用、両胸ポケットマッジクタイプ種別半袖つなぎ混率(%)綿70、ポリエステル30袖丈半袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06642119PS-105ブルーS1087074
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642128PS-105ブルーM1127278
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642137PS-105ブルーL1167482
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642146PS-105ブルーLL1207686
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642155PS-105ブルー3L1247890
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642171PS-105ゴールドS1087074
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642180PS-105ゴールドM1127278
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642189PS-105ゴールドL1167482
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642198PS-105ゴールドLL1207686
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642207PS-105ゴールド3L1247890
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642216PS-105ライトグレーS1087074
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642225PS-105ライトグレーM1127278
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642241PS-105ライトグレーL1167482
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642250PS-105ライトグレーLL1207686
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642259PS-105ライトグレー3L1247890
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642268PS-105チャコールグレーS1087074
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642277PS-105チャコールグレーM1127278
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642286PS-105チャコールグレーL1167482
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642295PS-105チャコールグレーLL1207686
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642311PS-105チャコールグレー3L1247890
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06642320PS-105ブルー4L1288094
12,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06642329PS-105ゴールド4L1288094
12,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06642338PS-105ライトグレー4L1288094
12,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06642347PS-105チャコールグレー4L1288094
12,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06642356PS-105ブルー5L1328298
13,900
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
06642365PS-105ゴールド5L1328298
13,900
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
06642381PS-105ライトグレー5L1328298
13,900
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
06642390PS-105チャコールグレー5L1328298
13,900
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする