ROUND ONI
S-11 COTTON100%半袖ツナギ
COTTON100%素材のOKEKO-TEX認証取得バリューアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット
種別
半袖つなぎ
混率(%)
綿100、メッシュ:ポリエステル100
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全30種類を絞り込む
色
カーキグリーン
スチール
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
B3L
BL
BLL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
78
82
86
90
94
98
102
110
120
130
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06649776
S-11
ブルー
4L
130
82
98
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06649785
S-11
ブルー
5L
134
84
102
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
06649801
S-11
カーキグリーン
4L
130
82
98
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06649810
S-11
カーキグリーン
5L
134
84
102
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
06649819
S-11
スチール
4L
130
82
98
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
06649828
S-11
スチール
5L
134
84
102
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
06649837
S-11
ブルー
S
110
72
78
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649846
S-11
ブルー
M
114
74
82
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649855
S-11
ブルー
L
118
76
86
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649871
S-11
ブルー
LL
122
78
90
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649880
S-11
ブルー
3L
126
80
94
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649889
S-11
カーキグリーン
S
110
72
78
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649898
S-11
カーキグリーン
M
114
74
82
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649907
S-11
カーキグリーン
L
118
76
86
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649916
S-11
カーキグリーン
LL
122
78
90
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649925
S-11
カーキグリーン
3L
126
80
94
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649941
S-11
スチール
S
110
72
78
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649950
S-11
スチール
M
114
74
82
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649959
S-11
スチール
L
118
76
86
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649968
S-11
スチール
LL
122
78
90
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649977
S-11
スチール
3L
126
80
94
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
06649986
S-11
ブルー
BL
120
76
110
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06649995
S-11
ブルー
BLL
130
78
120
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650011
S-11
ブルー
B3L
140
80
130
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650020
S-11
カーキグリーン
BL
120
76
110
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650029
S-11
カーキグリーン
BLL
130
78
120
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650038
S-11
カーキグリーン
B3L
140
80
130
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650047
S-11
スチール
BL
120
76
110
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650056
S-11
スチール
BLL
130
78
120
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
06650065
S-11
スチール
B3L
140
80
130
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください