ROUND ONI
PS-103 半袖ツナギ
汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏半袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット
種別
半袖つなぎ
混率(%)
綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全28種類を絞り込む
色
アイスブルー
パステルグリーン
マスタード
ライトパープル
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
74
78
82
86
90
94
98
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06641839
PS-103
ライトパープル
S
108
70
74
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641848
PS-103
ライトパープル
M
112
72
78
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641857
PS-103
ライトパープル
L
116
74
82
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641866
PS-103
ライトパープル
LL
120
76
86
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641875
PS-103
ライトパープル
3L
124
78
90
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641891
PS-103
マスタード
S
108
70
74
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641900
PS-103
マスタード
M
112
72
78
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641909
PS-103
マスタード
L
116
74
82
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641918
PS-103
マスタード
LL
120
76
86
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641927
PS-103
マスタード
3L
124
78
90
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641936
PS-103
パステルグリーン
S
108
70
74
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641945
PS-103
パステルグリーン
M
112
72
78
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641961
PS-103
パステルグリーン
L
116
74
82
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641970
PS-103
パステルグリーン
LL
120
76
86
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641979
PS-103
パステルグリーン
3L
124
78
90
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641988
PS-103
アイスブルー
S
108
70
74
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06641997
PS-103
アイスブルー
M
112
72
78
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06642006
PS-103
アイスブルー
L
116
74
82
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06642015
PS-103
アイスブルー
LL
120
76
86
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06642031
PS-103
アイスブルー
3L
124
78
90
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06642040
PS-103
ライトパープル
4L
128
80
94
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06642049
PS-103
マスタード
4L
128
80
94
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06642058
PS-103
パステルグリーン
4L
128
80
94
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06642067
PS-103
アイスブルー
4L
128
80
94
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06642076
PS-103
ライトパープル
5L
132
82
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06642085
PS-103
マスタード
5L
132
82
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06642101
PS-103
パステルグリーン
5L
132
82
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06642110
PS-103
アイスブルー
5L
132
82
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください