BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ

BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ - ROUND ONIBR-5810 brembo半袖メカニックスーツ - ROUND ONI

【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な半袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、立体裁断で動きやすいヒザエキスパンドニー機能(ヒザ当て付き)、肩ヨーク部分に反射パイピング使用、右胸にbremboロゴ刺繍、胸ファスナー付ポケット仕様。種別半袖つなぎグレー/レッド混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止袖丈半袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06653425BR-5810S112727856
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06653441BR-5810M116748258
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06653450BR-5810L120768660
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06653459BR-5810LL124789062
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06653468BR-58103L128809464
17,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
06653477BR-58104L132829866
18,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06653486BR-58105L1368410268
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06653495BR-5810BL1247611060
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06653511BR-5810BLL1307812062
19,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする