ROUND ONI
154 半袖ストレッチツナギ
スタイリッシュなシルエット&デザインのストレッチ素材半袖つなぎ。シルエットが綺麗な左胸隠しポケットやファスナーはすべて表面にでないデザインで耐久性の高いドット釦仕様。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ストレッチ素材の半袖タイプ。背中・脇部分にメッシュ採用。耐久性の高いプラドット釦仕様(マジック不使用)
種別
半袖つなぎ
混率(%)
綿66・ポリエステル34、メッシュ部分:ポリエステル100
機能
ストレッチ
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全36種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブルー
モクグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
BL
BLL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
82
86
90
94
98
102
106
110
120
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06650738
154
ブルー
BL
124
76
110
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650747
154
ブルー
BLL
130
78
120
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650756
154
ネイビー
BL
124
76
110
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650765
154
ネイビー
BLL
130
78
120
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650781
154
カーキ
BL
124
76
110
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650790
154
カーキ
BLL
130
78
120
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650799
154
モクグレー
BL
124
76
110
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650808
154
モクグレー
BLL
130
78
120
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06650817
154
ブルー
S
110
72
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650826
154
ブルー
M
114
74
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650835
154
ブルー
L
118
76
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650851
154
ブルー
LL
122
78
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650860
154
ブルー
3L
126
80
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650869
154
ネイビー
S
110
72
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650878
154
ネイビー
M
114
74
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650887
154
ネイビー
L
118
76
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650896
154
ネイビー
LL
122
78
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650905
154
ネイビー
3L
126
80
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650921
154
カーキ
S
110
72
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650930
154
カーキ
M
114
74
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650939
154
カーキ
L
118
76
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650948
154
カーキ
LL
122
78
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650957
154
カーキ
3L
126
80
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650966
154
モクグレー
S
110
72
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650975
154
モクグレー
M
114
74
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06650991
154
モクグレー
L
118
76
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06651000
154
モクグレー
LL
122
78
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06651009
154
モクグレー
3L
126
80
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06651018
154
ブルー
4L
130
82
102
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06651027
154
ネイビー
4L
130
82
102
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06651036
154
カーキ
4L
130
82
102
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06651045
154
モクグレー
4L
130
82
102
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06651061
154
ブルー
5L
134
84
106
¥
16,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
06651070
154
ネイビー
5L
134
84
106
¥
16,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
06651079
154
カーキ
5L
134
84
106
¥
16,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
06651088
154
モクグレー
5L
134
84
106
¥
16,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください