882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル)

882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) - ROUND ONI882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) - ROUND ONI882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) - ROUND ONI882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) - ROUND ONI882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) - ROUND ONI

着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の冷感メッシュ採用のCOOL半袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様脇、ヒザ裏に冷感メッシュと背中、胸部分に風通し良いエアーベンチレーション採用のCOOLモデル。腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット。種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100機能冷感袖丈半袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全22種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654150882ブルー5L13684100
14,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
06654159882ネイビー5L13684100
14,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
06654168882ブルーBL12476110
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654177882ブルーBLL13078120
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654186882ブルーB3L14080130
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654195882ブルーB4L15082140
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654211882ネイビーBL12476110
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654220882ネイビーBLL13078120
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654238882ネイビーB4L15082140
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06654247882ブルーS1127276
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654256882ブルーM1167480
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654265882ブルーL1207684
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654281882ブルーLL1247888
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654290882ブルー3L1288092
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654299882ネイビーS1127276
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654308882ネイビーM1167480
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654317882ネイビーL1207684
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654326882ネイビーLL1247888
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654335882ネイビー3L1288092
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654351882ブルー4L1328296
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654360882ネイビー4L1328296
13,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
06654229882ネイビーB3L14080130
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする