ROUND ONI
EK-181 エコテックス半袖ツナギ
OKEKO-TEXスタンダード100認証の半袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。帯電防止生地使用、ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全33種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルー
ライトグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
B3L
B4L
BL
BLL
L
LL
M
S
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06652917
EK-181
ブルー
BL
120
76
114-134
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652926
EK-181
ブルー
BLL
130
78
124-144
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652935
EK-181
ブルー
B3L
140
80
134-154
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652951
EK-181
ブルー
B4L
150
82
144-164
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652960
EK-181
ネイビー
BL
120
76
114-134
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652969
EK-181
ネイビー
BLL
130
78
124-144
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652978
EK-181
ネイビー
B3L
140
80
134-154
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652987
EK-181
ネイビー
B4L
150
82
144-164
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652996
EK-181
ライトグレー
BL
120
76
114-134
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06653005
EK-181
ライトグレー
BLL
130
78
124-144
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06653021
EK-181
ライトグレー
B3L
140
80
134-154
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06653030
EK-181
ライトグレー
B4L
150
82
144-164
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06653039
EK-181
ブルー
S
110
72
78-98
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653048
EK-181
ブルー
M
114
74
82-102
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653057
EK-181
ブルー
L
118
76
86-106
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653066
EK-181
ブルー
LL
122
78
90-110
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653075
EK-181
ブルー
3L
126
80
94-114
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653091
EK-181
ネイビー
S
110
72
78-98
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653100
EK-181
ネイビー
M
114
74
82-102
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653109
EK-181
ネイビー
L
118
76
86-106
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653118
EK-181
ネイビー
LL
122
78
90-110
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653127
EK-181
ネイビー
3L
126
80
94-114
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653136
EK-181
ライトグレー
S
110
72
78-98
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653145
EK-181
ライトグレー
M
114
74
82-102
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653161
EK-181
ライトグレー
L
118
76
86-106
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653170
EK-181
ライトグレー
LL
122
78
90-110
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653179
EK-181
ライトグレー
3L
126
80
94-114
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06653188
EK-181
ブルー
4L
130
82
98-118
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
06653197
EK-181
ネイビー
4L
130
82
98-118
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
06653206
EK-181
ライトグレー
4L
130
82
98-118
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
06653215
EK-181
ブルー
5L
134
84
102-122
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06653231
EK-181
ネイビー
5L
134
84
102-122
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06653240
EK-181
ライトグレー
5L
134
84
102-122
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください