鍵の上下がない両刃キー。開閉状態が一目でわかるインジケーター付き。内筒交換で鍵番号の変更が可能です。※本商品はレベル調整などの設置作業が必要です。1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁固定をしてください。別途申し受けます。※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。事前に注意事項を担当者へご確認ください。
仕様1人用:1人用 /使用人数:1人用付属品鏡、小物入れ(223W)、フック、ハンガー付網棚、網棚、引き出し、名刺ケース幅(mm)450高さ(mm)1790材質(本体)スチール備考※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。タイプ1人用奥行(mm)515段数1段列数1列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790内寸奥行(mm)414内寸幅(mm)414内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1679鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1679内容量1台