曜日別特売

FZロッカー 3人用ダイヤル錠

FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 3人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)
仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/3人用:3人用 /扉素材:スチール /使用人数:3人用その他3人用 ダイヤル錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚幅(mm)900高さ(mm)1790タイプ3人用奥行(mm)515段数1段列数3列内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)264施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0666727645D3FE Z13本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク
122,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0666728545D3FE Z492本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ダンガリーブルー
122,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0666730145D3FE Z531本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
122,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0666731045D3FE ZA75本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
122,900
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする