仕様アジャスターなし連結ビスなし内寸A部:112W×450D×1095H/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:4人用その他多目的ロッカー 4人用シリンダー錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、パイプ幅(mm)616色本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト高さ(mm)1790タイプ4人用奥行(mm)515段数2段列数4列内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)A部:272×450×250、内寸B部:112×450×1095鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台