製氷機
タンクに水を注いで、電源を入れて待つだけ。最短6分で氷が作れます!
氷は用途に合わせて2種類の大きさを作ることができ、
氷が満タンになった時や、水が無くなってしまった際はお知らせランプが点灯し自動的に停止します。
形状氷:穴あきキャップ型
質量(kg)約8.5、氷バスケット:0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×356×284
保証期間1年間
水タンク容量(L)2
製氷量1日当たりの最大約12kg
内容量1台