Simplus
マイコン式 4合炊き炊飯器
炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。
コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品
蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質
内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング
質量(kg)
1.93
タイプ
マイコン式
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×200×195
機能
メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温
保証期間
1年間
消費電力量(Wh)
炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26
最大炊飯量
白米4合
保温時間(h)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06662261
SP-RCMC4-WH
ホワイト
オープン
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662270
SP-RCMC4-BK
ブラック
オープン
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662279
SP-RCMC4-FG
フォレストグリーン
オープン
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662288
SP-RCMC4-ASH
アッシュ
オープン
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662297
SP-RCMC4-CORPK
コーラルピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください