コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左セフダブルマグ右基点目盛
左装着に最適なセフコンベ登場!
長さ測定用
セフホルダー(SF-LHLD)付
ストラップ付
0点補正移動爪
マグ付:ネオジム磁石 爪260mT
プロテクター付3点カシメ爪
ショックアブソーバー付
衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
フックガードバンパー
用途長さ測定用
仕様●付属セフホルダー:左(SF-LHLD)●基点:右
適合墨出し・割付作業・設備の取付作業
製品質量(g)390
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
マグネット本体・爪2ヵ所(Wマグ)
内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。