絶縁丸形プラスサポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。
材質鉄
形状丸形
ねじ径M5
長さD(mm)10
長さL2(mm)13
長さL1(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C(三価クロメート)
内容量1袋(50本)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
キャビネット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06669796 | MRZ-520P-BK | 56734268 | MRZ-520P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06669805 | MRZ-525P-BK | 56734277 | MRZ-525P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06669821 | MRZ-530P-BK | 56734286 | MRZ-530P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06669830 | MRZ-540P-BK | 56734295 | MRZ-540P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06669839 | MRZ-550P-BK | 56734311 | MRZ-550P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06669848 | MRZ-560P-BK | 56734320 | MRZ-560P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06669857 | MRZ-5100P-BK | 56734329 | MRZ-5100P-BK |
|
絶縁丸形プラスサポーター | カメダデンキ | 1袋(10本) | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |