折りたためるクーラーボックス25L

折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス) 折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス) 折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス) 折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス) 折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス) 折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス) 折りたためるクーラーボックス25L RAMASU(ラマス)

組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス
軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製
水漏れ対策の『防水バッグ』付き
持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き

用途折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 25リットル 軽量 キャンプ アウトドア 材質本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE ブラック 質量(g)600 容量(L)25 内容本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【庫内】375×186×370【折り畳み】425×115×425【組立時】470×265×425(持ち手部分含む) 収納の目安350mL缶25本(形状により異なる) 内容量1台
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー等が変更する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06669401 GR-OCX25
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする