曜日別特売

スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き)

スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き) - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き) - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き) - SUGICO(スギコ)

ノンスティック加工のスーパーデラックスパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)650×530×H40質量(g)約2200表面処理ノンスティック加工耐熱温度(℃)260穴径(mm)Φ6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671659SH-2221E40TP
20,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする