曜日別特売

木製パーソナルロッカー

木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]木製パーソナルロッカー - スマイル[家具]

使い勝手と収納力にこだわった高機能パーソナルロッカー
棚の高さ調整は6段階!取り外せばA4ファイルの縦置きも可能
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
オプションの木製天板を使うことで打ち合わせスペースに
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心

付属品各扉:棚板、番号検索キー、連結ボルト材質本体:スチール、扉:メラミン化粧板ピッチ(mm)棚板:25.4(6段階)機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター棚板耐荷重(kg)10棚高さ(mm)87~214内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06683595719959124ホワイト4人用385×430×(上段)342(下段)352900×450×760
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06683611719959224ブラック4人用385×430×(上段)342(下段)352900×450×760
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06684207719961125ホワイト6人用392×430×(上段・中段)330(下段)352900×450×1098
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06684216719961225ブラック6人用392×430×(上段・中段)330(下段)352900×450×1098
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,230~/税込¥2,453~
北海道地方数量1につき¥5,230~/税込¥5,753~
沖縄地方数量1につき¥7,230~/税込¥7,953~
離島数量1につき¥7,230~/税込¥7,953~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする