スチールロッカー ダイヤル錠
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー
わずか90cm幅に9人分の収納スペース
下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き
組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途9人用
付属品各扉:網棚、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)76
耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,330 / 税込 ¥ 3,663 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,330 / 税込 ¥ 6,963 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,330 / 税込 ¥ 9,163 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,330 / 税込 ¥ 9,163 |