正月装飾 モダン門松アレンジ
風格ある竹や松、華やかな飾りは、新しい年の繁栄を願う気持ちを込めて店舗に迎春ムードを演出します。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。
用途【特記事項】室内仕様
材質発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・スチール・紙・ABS樹脂
質量(kg)2
種類アレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×30×100
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
風格ある竹や松、華やかな飾りは、新しい年の繁栄を願う気持ちを込めて店舗に迎春ムードを演出します。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。