パッシブセンサー
リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!
ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません
省エネ設計1(低消費電流化)
消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。
従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。
省エネ設計1(低電圧化)
動作電圧はDC7~30V。
配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。
リニューアルにも適します。
美観を損ねない黒色仕様
神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。
背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。
なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。
独自の警戒エリアを構成
鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。
施工・メンテナンス性の向上
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。
高い安定性
センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。
電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。
容易な感度切替機能
モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。
設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。
調整範囲:60%・80%・100%・120%
警報出力切替機能
警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。
アラームメモリー機能
オートリセットメモリー機能を搭載しています。
メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。
変色対策
本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。
【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯