150倍ズーム クレーン用ワイヤレスカメラセット

150倍ズーム クレーン用ワイヤレスカメラセット - TCI

光学ズームとデジタルズームを掛け合わせて、最大150倍ズームが可能。
別体の充電式バッテリーから給電もしくは車両の電源を供給。
カメラからモニターへの映像出力はワイヤレス(無線)。
足踏みスイッチで、ズームイン・アウトの調整が可能。取り付けは磁石orボルト固定。

用途クレーンのブーム部に取り付けるワイヤレスズームカメラ&モニターセット仕様【技術基準適合証明】取得済、【遅延速度】0.1秒以下セット内容ワイヤレスズームカメラ(ZC-001)×1、録画機能付き7インチワイヤレスモニター(ズーム対応)(WLRM-NWP-ZP-HD7)×1、足踏みスイッチ(ZAS-001)×1、マグネットバッテリー(MBT-001)×1解像度1024×3(RGB)×600防塵防水性能(カメラ)IP69K、(ディスプレイ)非防水撮影距離(m)カメラ可視距離:5~200使用場所屋外バッテリー稼動時間約5時間赤外線投光距離50m電子ズーム倍率30倍(デジタルズーム5倍)動作電圧(V)DC10~32ディスプレイサイズ(目安)7インチ内容量1セット
関連資料:製品資料(0.36MB)
注意
※使用環境により通信可能距離が変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06912048ZWGC-1001S
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AI搭載 ワイヤレスズームカメラ 【株式会社TCI 】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする