共立電子産業
マイクコネクタ
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。
シェルサイズ16タイプ。
端子
ハンダ端子
シェルサイズ
16
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06912258
WTN-11-104/2P (MIC-2P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06912267
WTN-11-104/3P (MIC-3P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06912276
WTN-11-104/4P (MIC-4P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06912285
WTN-11-104/5P (MIC-5P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06912301
WTN-11-104/6P (MIC-6P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
06912310
WTN-11-104/7P (MIC-7P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912319
WTN-11-104/8P (MIC-8P)
ケーブル中継
ソケット(メス)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
06912328
WTN-11-204/2P (MIC-2R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06912337
WTN-11-204/3P (MIC-3R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912346
WTN-11-204/4P (MIC-4R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912355
WTN-11-204/5P (MIC-5R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912371
WTN-11-204/6P (MIC-6R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
06912380
WTN-11-204/7P (MIC-7R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912389
WTN-11-204/8P (MIC-8R)
パネル
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
06912398
WTN-11-404/2P (MIC-2J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912407
WTN-11-404/3P (MIC-3J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912416
WTN-11-404/4P (MIC-4J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
06912425
WTN-11-404/5P (MIC-5J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912441
WTN-11-404/6P (MIC-6J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912450
WTN-11-404/7P (MIC-7J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06912459
WTN-11-404/8P (MIC-8J)
ケーブル中継
ピンプラグ(オス)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください