曜日別特売

SDデスク 両袖机

SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 両袖机 - オカムラ(岡村製作所)
天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ライトスモーク色(本体)ライトグレーグリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全15種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06703378DS06ZT MB5115007001500×700×7001500×700×700
207,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06723931DS07ZT MB5115007001500×700×7001500×700×700
209,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06724071DS04ZS MB5115008001500×800×7001500×800×700
221,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06743978DS07ZD MB5114007001400×700×7001400×700×700
207,210
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06784237DS05ZA MB5116008001600×800×7001600×800×700
225,460
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06802988DS03ZS MB5115008001500×800×7001500×800×700
220,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06803268DS04ZC MB5114008001400×800×7001400×800×700
220,710
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06803277DS05ZC MB5114008001400×800×7001400×800×700
219,210
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06803347DS06ZB MB5116007001600×700×7001600×700×700
210,860
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06803356DS03ZA MB5116008001600×800×7001600×800×700
225,460
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06822545DS03ZC MB5114008001400×800×7001400×800×700
219,210
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06842651DS04ZA MB5116008001600×800×7001600×800×700
226,960
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06861937DS05ZS MB5115008001500×800×7001500×800×700
220,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06862086DS06ZD MB5114007001400×700×7001400×700×700
205,710
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06862296DS07ZB MB5116007001600×700×7001600×700×700
212,360
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,180~/税込¥6,798~
北海道地方数量1につき¥6,180~/税込¥6,798~
沖縄地方数量1につき¥6,180~/税込¥6,798~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする