曜日別特売

ミーティングキャリア HD-08144

ミーティングキャリア HD-08144 - KIJIMA(キジマ)ミーティングキャリア HD-08144 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:HD-08144
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXD [スーパーグライド] 06-11
色[カラー]:クロームメッキ
サイズ:370X445mm
材質[素材]:スチール
使用箇所:リア
備考:二人乗り不可

適合FXDWG/FXDFは不可材質スチール寸法(mm)370×445クロームメッキ備考二人乗り不可使用箇所リア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06916537HD-08144
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする