KIJIMA(キジマ)
ウィンカーランプ #383 2ケ 219-5082
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5082
色[カラー]:メッキ/クリア
サイズ:Φ34X63mm
材質[素材]:プラボディ
内容量[数量]:2ケSET
材質
プラボディ
寸法(mm)
Φ34×63
レンズ色
クリア
内容
2個セット
色(ボデー)
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06915819
219-5082
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください