KIJIMA(キジマ)
ウインカーランプ 12V/23W 219-5050
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5050
タイプ:
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
色[カラー]:アンバー
サイズ:116X40X38mm
内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)
116×40×38
タイプ
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06920606
219-5050
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください