KIJIMA(キジマ)
ウインカーランプ キャッツアイSP M/A 219-5108
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5108
色[カラー]:メッキ/アンバー
サイズ:48X28X38mm
材質[素材]:プラボディ
内容量[数量]:2ケSET
材質
プラボディ
寸法(mm)
48×28×38
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918558
219-5108
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください