KIJIMA(キジマ)
ウィンカーランプ 2コセット 219-5062
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5062
色[カラー]:メッキ/アンバー
サイズ:Φ45X70mm
材質[素材]:プラボディ
内容量[数量]:2ケSET
材質
プラボディ
寸法(mm)
Φ45×70
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06919651
219-5062
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください