KIJIMA(キジマ)
リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-133
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅7.5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:200
幅(mm)
7.5
全長(mm)
200
色
ブラック
内容
5本SET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918680
303-133
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください