KIJIMA(キジマ)
ヘッドライトステー アルミバフ/クラシック 205-019A
メーカー名:キジマ
メーカー品番:205-019A
色[カラー]:アルミバフ
サイズ:D33/35 L110
材質[素材]:アルミ
材質
アルミ
色
アルミバフ
サイズ
D33/35 L110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06917788
205-019A
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください