イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット

イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット - PLUS(プラス)[文具]

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
どんどん増えるトレカをたくさん収納してもコンパクトな厚みの9ポケットのツインリング型ファイル
ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型
トレーディングカードなどカード類の収納に最適
表紙内側に一時保管に最適なポケット付き
逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き
中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい
推しのカラーが選べる10色展開

材質ポリプロピレン(PP)、金属タイプタテ型種類多穴リングファイル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325適合サイズトレーディングカード収納枚数(枚)360(20シート)ポケット内寸法(mm)W74 ×H102内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088037FL-320CF(91830)レッド
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088046FL-320CF(91831)ブルー
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088055FL-320CF(91832)イエロー
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088071FL-320CF(91833)グリーン
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088080FL-320CF(91834)パープル
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088089FL-320CF(91835)ピンク
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088098FL-320CF(91836)オレンジ
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
07088107FL-320CF(91837)スカイブルー
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
07088116FL-320CF(91838)ブラック
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
07088125FL-320CF(91839)オフホワイト
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする