イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット

イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット - PLUS(プラス)[文具]

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
会報やA5ポストカードをたくさん収納してもコンパクトな厚みの2ポケットのツインリング型ファイル
ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型
会報などA5ポストカード収納に最適
表紙内側に一時保管に最適なポケット付き
逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き
中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい
推しのカラーが選べる10色展開

材質ポリプロピレン(PP)、金属タイプタテ型種類多穴リングファイル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325適合サイズ会報・A5ポストカード収納枚数(枚)48(12シート)ポケット内寸法(mm)W225 ×H156内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087940FL-312CF(91820)レッド
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07087949FL-312CF(91821)ブルー
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07087958FL-312CF(91822)イエロー
850
699
769(税込)
5日以内出荷
07087967FL-312CF(91823)グリーン
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07087976FL-312CF(91824)パープル
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07087985FL-312CF(91825)ピンク
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07088001FL-312CF(91826)オレンジ
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07088010FL-312CF(91827)スカイブルー
850
699
769(税込)
4日以内出荷
07088019FL-312CF(91828)ブラック
850
699
769(税込)
5日以内出荷
07088028FL-312CF(91829)オフホワイト
850
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする