曜日別特売

フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無

フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708864081F1NN MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ネオウッドライト
62,020
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708913081F1NW MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720ネオウッドライト
62,920
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708920081F1NW MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720プライズウッドミディアム
74,120
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709173881F1NW MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720ホワイト
62,920
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709175681F1NX MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720ホワイト
63,950
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709189681F1NX MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720プライズウッドダーク
76,150
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709313881F1NY MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720プライズウッドライト
80,950
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709336681F1NT MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1200×600×720ホワイト
66,800
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709369881F1NP MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1200×400×720プライズウッドダーク
70,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709372581F1NN MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ホワイト
62,020
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709451181F1NX MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720プライズウッドライト
76,150
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709559781F1NT MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×600×720プライズウッドライト
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709634981F1NM MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×400×720プライズウッドミディアム
73,550
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709691881F1NR MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×450×720ネオウッドライト
62,400
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709866881F1NP MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1200×400×720プライズウッドミディアム
70,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709931681F1NW MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720プライズウッドライト
74,120
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710077781F1NZ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドダーク
79,520
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710100581F1NT MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×600×720ネオウッドライト
66,800
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710133781F1NM MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×400×720ネオウッドライト
62,950
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710202881F1NX MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720ネオウッドライト
63,950
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710203781F1NW MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720プライズウッドダーク
74,120
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710369981F1NM MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×400×720ホワイト
62,950
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710378781F1NM MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×400×720プライズウッドライト
73,550
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710427781F1NR MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1200×450×720ホワイト
62,400
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710435681F1NR MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×450×720プライズウッドライト
73,100
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710620181F1NN MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドライト
73,120
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710803981F1NY MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720ホワイト
68,850
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710810081F1NT MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1200×600×720プライズウッドダーク
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710820681F1NZ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドミディアム
79,520
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710830181F1NY MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720プライズウッドミディアム
80,950
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710831081F1NY MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720プライズウッドダーク
80,950
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710877581F1NN MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドミディアム
73,120
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710880081F1NM MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×400×720プライズウッドダーク
73,550
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710944881F1NR MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1200×450×720プライズウッドミディアム
73,100
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710945781F1NR MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1200×450×720プライズウッドダーク
73,100
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710956181F1NX MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720プライズウッドミディアム
76,150
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711082181F1NZ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドライト
79,520
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711110181F1NZ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ホワイト
67,720
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711128681F1NP MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1200×400×720ホワイト
60,900
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711129581F1NP MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×400×720ネオウッドライト
60,900
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711132981F1NP MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×400×720プライズウッドライト
70,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711136581F1NN MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドダーク
73,120
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711310681F1NY MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720ネオウッドライト
68,850
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711318581F1NT MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1200×600×720プライズウッドミディアム
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711367581F1NZ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ネオウッドライト
67,720
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
北海道地方数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
沖縄地方数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする