曜日別特売

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×450 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/幕板/樹脂成型品(塩化ビニール)/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:2 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×450×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711539881F5EG MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711566981F5EG MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
140,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712059681F5EG MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712060581F5EG MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712645881F5EG MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712646781F5EG MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713199781F5EG MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713229581F5EG MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
140,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714303981F5EG MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
140,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714304881F5EG MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
140,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714305781F5EG MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
140,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714769581F5EG MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714771181F5EG MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715842181F5EG MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715860681F5EG MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
140,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716388181F5EG MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
145,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,200~/税込¥4,620~
北海道地方数量1につき¥4,200~/税込¥4,620~
沖縄地方数量1につき¥4,200~/税込¥4,620~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする