曜日別特売

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板無 樹脂幕板付 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/幕板/樹脂成型品(塩化ビニール)/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:2 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×600×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711705181F5EH MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712242581F5EH MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712323881F5EH MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
152,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712324781F5EH MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
152,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712818181F5EH MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713401881F5EH MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713931181F5EH MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713984681F5EH MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
152,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713985581F5EH MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
152,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714432681F5EH MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714933081F5EH MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714992681F5EH MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
152,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716027781F5EH MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716028681F5EH MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716556181F5EH MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716619181F5EH MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
152,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,580~/税込¥5,038~
北海道地方数量1につき¥4,580~/税込¥5,038~
沖縄地方数量1につき¥4,580~/税込¥5,038~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする