曜日別特売

マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450

マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板無 1200×450 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/棚/スチールパイプブラック塗装:棚/スチー ルパイプブラック塗装/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711555681F5AR MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
78,900
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711556581F5AR MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
78,900
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711575781F5AR MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712090181F5AR MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712659881F5AR MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
78,900
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713238181F5AR MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713239081F5AR MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713239981F5AR MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713799081F5AR MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714802781F5AR MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715324181F5AR MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
78,900
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715325081F5AR MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
78,900
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715346081F5AR MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715346981F5AR MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715871081F5AR MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716398781F5AR MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
78,900
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716416181F5AR MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716417081F5AR MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
80,900
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,370~/税込¥2,607~
北海道地方数量1につき¥2,370~/税込¥2,607~
沖縄地方数量1につき¥2,370~/税込¥2,607~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする