ルナ ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪

ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)

幅(mm)560 高さ(mm)820 奥行(mm)560 キャスター 背幅(mm)440 脚数(本)4本脚 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)ブラック 材質(肘掛) 内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07174749 81S1CM FSG7 フレームカラー:ブラック 座カラー:セージ
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07178599 81S1CM FSF5 フレームカラー:ブラック 座カラー:ライムグリーン
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07182309 81S1CM FSF1 フレームカラー:ブラック 座カラー:ブラック
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07182318 81S1CM FSF3 フレームカラー:ブラック 座カラー:ミディアムブルー
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07182327 81S1CM PD33 フレームカラー:ブラック 座カラー:イエロー
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07186238 81S1CM FSF9 フレームカラー:ブラック 座カラー:レッド
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07186247 81S1CM PB20 フレームカラー:ブラック 座カラー:ネオブラック
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07200527 81S1CM FSG2 フレームカラー:ブラック 座カラー:ミディアムグレー
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07200536 81S1CM PD31 フレームカラー:ブラック 座カラー:セージ
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07200545 81S1CM PD32 フレームカラー:ブラック 座カラー:ライムグリーン
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07204341 81S1CM FSG9 フレームカラー:ブラック 座カラー:イエロー
55,500
38,980
42,878 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,670 / 税込 1,837
北海道地方 数量1につき 1,670 / 税込 1,837
沖縄地方 数量1につき 1,670 / 税込 1,837

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする