KANA(片山チエン)
KHEFH ヘリカルラックギヤ
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
歯形
並歯
ねじれ角(°)
15
精度等級
DIN 3962 Q10
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB210 以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
ねじれ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07234091
KHEFH2-1000L
2
左
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07234100
KHEFH2-1000R
2
右
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07234109
KHEFH3-1000L
3
左
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07234118
KHEFH3-1000R
3
右
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください