曜日別特売
KHEFH3-1000R KHEFH  ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン) 07234118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHEFH ヘリカルラックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
3
ねじれ方向
注文コード
07234118
品番
KHEFH3-1000R
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
モジュール(m)
3
ねじれ方向
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
歯形
並歯
ねじれ角(°)
15
精度等級
DIN 3962 Q10
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB210 以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする