KFG 焼入歯研ラックギヤ

KFG 焼入歯研ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
モジュール(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226601KFG1.5-10001.5
48,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226610KFG1.5-5001.5
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226619KFG1-3001
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226628KFG1-5001
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226637KFG2.5-10002.5
54,200
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226646KFG2.5-5002.5
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226655KFG2-10002
50,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226671KFG2-5002
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07226680KFG3-10003
56,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226689KFG3-5003
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07226698KFG4-10004
68,100
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226707KFG4-5004
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07226716KFG5-10005
82,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07226725KFG5-5005
40,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226741KFG6-10006
108,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226750KFG6-5006
54,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする