KANA(片山チエン)
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q8
歯面硬度
HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07226515
KCPG10-100
CP10(モジュール:3.1831)
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226531
KCPG15-100
CP15(モジュール:4.7746)
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226540
KCPG20-100
CP20(モジュール:6.3662)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226549
KCPG5-100
CP 5(モジュール:1.5915)
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください