KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ

KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226436KCPFG10-1000CP10(モジュール:3.1831)
59,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226445KCPFG10-500CP10(モジュール:3.1831)
33,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226461KCPFG15-1000CP15(モジュール:4.7746)
83,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226470KCPFG15-500CP15(モジュール:4.7746)
40,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226479KCPFG20-1000CP20(モジュール:6.3662)
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226488KCPFG20-500CP20(モジュール:6.3662)
54,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226497KCPFG5-1000CP 5(モジュール:1.5915)
49,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07226506KCPFG5-500CP 5(モジュール:1.5915)
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする