KCPF CPラックギヤ

KCPF CPラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
ピッチ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229026KCPF10-500CP10(モジュール:3.1831)
8,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229035KCPF15-1000CP15(モジュール:4.7746)
37,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229051KCPF15-1500CP15(モジュール:4.7746)
54,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229060KCPF15-2000CP15(モジュール:4.7746)
72,400
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229069KCPF15-500CP15(モジュール:4.7746)
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229078KCPF2.5-1000CP2.5(モジュール:0.7958)
6,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229087KCPF2.5-500CP2.5(モジュール:0.7958)
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229096KCPF20-1000CP20(モジュール:6.3662)
56,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229105KCPF20-1500CP20(モジュール:6.3662)
83,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229121KCPF20-2000CP20(モジュール:6.3662)
109,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229130KCPF20-500CP20(モジュール:6.3662)
29,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229139KCPF5-500CP 5(モジュール:1.5915)
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする