KMR 丸ラックギヤ

KMR 丸ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
モジュール(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229726KMR1.5-5001.5
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229735KMR1-5001
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229751KMR2.5-10002.5
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229760KMR2.5-5002.5
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229769KMR2-10002
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229778KMR2-5002
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229787KMR3-10003
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229796KMR3-5003
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229805KMR4-10004
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229821KMR4-5004
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229830KMR5-10005
40,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする