KANA(片山チエン)
KCP CPラックギヤ
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q9
歯面硬度
HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07228981
KCP10-100
CP10(モジュール:3.1831)
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07228990
KCP15-100
CP15(モジュール:4.7746)
¥
4,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07228999
KCP2.5-100
CP2.5(モジュール:0.7958)
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229008
KCP20-100
CP20(モジュール:6.3662)
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229017
KCP5-100
CP 5(モジュール:1.5915)
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください