KCPFH CP取付穴加工ラックギヤ

KCPFH CP取付穴加工ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
ピッチ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229148KCPFH10-1000CP10(モジュール:3.1831)
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229157KCPFH10-1500CP10(モジュール:3.1831)
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229166KCPFH10-2000CP10(モジュール:3.1831)
37,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229175KCPFH15-1000CP15(モジュール:4.7746)
41,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229191KCPFH15-1500CP15(モジュール:4.7746)
62,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229200KCPFH15-2000CP15(モジュール:4.7746)
81,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229209KCPFH20-1000CP20(モジュール:6.3662)
61,200
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229218KCPFH20-1500CP20(モジュール:6.3662)
90,800
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229227KCPFH20-2000CP20(モジュール:6.3662)
119,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229236KCPFH5-1000CP 5(モジュール:1.5915)
9,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229245KCPFH5-1500CP 5(モジュール:1.5915)
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229261KCPFH5-2000CP 5(モジュール:1.5915)
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする