電気毛布

電気毛布 コイズミ 電気毛布 コイズミ 電気毛布 コイズミ 電気毛布 コイズミ 電気毛布 コイズミ 電気毛布 コイズミ

ベーシックタイプの電気掛敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治

幅(mm)1300 質量(kg)0.7 奥行(mm)800 消費電力(W)40 コード長さ(m)本体側約0.6、電源側約1.9 機能ダニ退治 表面温度(℃)53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07235807 KDS40241
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする